{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
Seria | 732/10 | |
szerokość b | 21,5 mm | |
wysokość h | 11 mm | |
rozwartość klucza | 13 mm | |
wymiar S | 17,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
narzędzie z funkcją grzechotki | nie | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz oczkowy |
Numer artykułu | 657900 1-13 | |
EAN / GTIN | 4018754034109 | |
Numer producenta | 58221013 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Końcówki wymienne, klucz oczkowy, rozwartość klucza: 1-13mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
190,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
142,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 21,5 mm | 21,1 mm |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | 9×12 mm |
wysokość h | 11 mm | 12,2 mm |
rozwartość klucza | 13 mm | 13 mm |
wymiar S | 17,5 mm | 17,5 mm |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz oczkowy | Końcówki wymienne, klucz oczkowy |