{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
Seria | 732/10 | |
szerokość b | 13 mm | |
wysokość h | 8 mm | |
rozwartość klucza | 7 mm | |
wymiar S | 17,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
narzędzie z funkcją grzechotki | nie | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz oczkowy |
Numer artykułu | 657900 1-7 | |
EAN / GTIN | 4018754034055 | |
Numer producenta | 58221007 |