{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
Seria | 732/10 | |
szerokość b | 30,5 mm | |
wysokość h | 13 mm | |
rozwartość klucza | 19 mm | |
wymiar S | 17,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
narzędzie z funkcją grzechotki | nie | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz oczkowy |
Numer artykułu | 657900 1-19 | |
EAN / GTIN | 4018754034161 | |
Numer producenta | 58221019 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Końcówki wymienne, klucz oczkowy 1-19 mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
191,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
143,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 30,5 | 31 |
chwyt trzpieniowy | 9×12 | 9×12 |
rozwartość klucza | 19 | 19 |
wymiar S | 17,5 | 17,5 |
narzędzie z funkcją grzechotki | nie | nie |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz oczkowy | Końcówki wymienne, klucz oczkowy |