Korpusy kluczy dynamometrycznych 300 Nm

Nr art.: 657410 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,98 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 227,10 PLN /szt.
  • 227,10 PLN /szt.
  • 649,23 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±4
  • narzędzie wymienne: przyrząd nastawczy

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    maksymalny moment obrotowy 300 Nm
    kierunek dociągania dociąganie w prawo i w lewo
    dokładność pomiaru momentu obrotowego ±4 %
    narzędzie wymienne przyrząd nastawczy
    Seria MANOSKOP® 755
    długość całkowita L 609 mm
    zakres momentu obrotowego 60 Nm - 300 Nm
    Zakres momentów obrotowych 40 lbfft - 220 lbfft
    masa 1 210 g
    Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 25 mm
    uchwyt do wymiennych końcówek 14×18 mm
    sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
    Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
    Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
    Technika pomiarowa mechanicznie
    możliwość protokołowania danych nie
    Ustawienie wartości powodującej zadziałanie bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
    Feedback Wyzwalający
    przełączalny odczyt Nm; lbfft
    metoda pomiarowa moment obrotowy
    Regulacja załączenia Wstępnie ustawiony
    norma DIN EN ISO 6789
    Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 587 mm
    Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 612 mm
    Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 657410 300
    EAN / GTIN 4018754031658
    Numer producenta 50010030

    Opis

    Wykonanie:

    Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą przyrządu kontrolnego do kluczy dynamometrycznych. Dokręcanie w lewo poprzez przełożenie wymiennych końcówek.
    Bez nasadki (model podstawowy); odpowiednie nasadki patrz nr 657582657590.

    Funkcja:

    Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się,dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest ponowniegotowy do dalszej pracy.

    Zastosowanie:

    Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

    Norma:

    Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

    Dane dot. zastos.:

    Legenda do rysunku i równania:

    L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
    l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
    L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
    L4 = wymiar końcówki wymiennej
    L = długość całkowita narzędzia
    T1 = moment dokręcania do ustawienia
    T2 = zalecany moment obrotowy

    Wskazówka:

    Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka