{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 100 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
narzędzie wymienne | przyrząd nastawczy | |
Seria | MANOSKOP® 755 | |
długość całkowita L | 318 mm | |
zakres momentu obrotowego | 20 Nm - 100 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 15 lbfft - 74 lbfft | |
masa | 640 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 17,5 mm | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 mm | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Wstępnie ustawiony | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 289 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 306,5 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657410 100 | |
EAN / GTIN | 4018754031627 | |
Numer producenta | 50010010 |