{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
szerokość b | 20 mm | |
wysokość h | 14 mm | |
obciążenie ciągłe | 100 Nm | |
wymiar S | 17,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
Rodzaj produktu | Końcówka wymienna czworokątna |
Numer artykułu | 657700 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754034475 | |
Numer producenta | 58240010 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Końcówki wymienne czworokątne 1-1/2 cal
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
183,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
139,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 |
szerokość b | 20 | 23 |
chwyt trzpieniowy | 9×12 | 9×12 |
wysokość h | 14 | 15 |
wymiar S | 17,5 | 17,5 |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |
Rodzaj produktu | Końcówka wymienna czworokątna | Końcówka wymienna czworokątna |