{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 500 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 % | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | CTB2-G | |
długość całkowita L | 1 055 mm | |
zakres momentu obrotowego | 100 Nm - 500 Nm | |
rozdzielczość | 0,5 Nm | |
masa | 4 000 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne | |
Zasada zadziałania | Wyzwolenie elektromechaniczne | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | LR3 | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft; lbfin | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 910 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655360 500 | |
EAN / GTIN | 2050001023179 | |
Numer producenta | CTB500N2X22D-G |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroniczny testowy klucz dynamometryczny 500 Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
14 782,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 504,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 504,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
możliwość protokołowania danych | tak | tak | tak |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie sieciowe | Zasilanie sieciowe |
maksymalny moment obrotowy | 500 | 500 | 500 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | cyfrowy, regulowany | cyfrowy, regulowany |