{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 850 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 % | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | CTB2-G | |
długość całkowita L | 1 565 mm | |
zakres momentu obrotowego | 170 Nm - 850 Nm | |
rozdzielczość | 1 Nm | |
masa | 5 140 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1 cal | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne | |
Zasada zadziałania | Wyzwolenie elektromechaniczne | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | LR3 | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft; lbfin | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 1 398 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655360 850 | |
EAN / GTIN | 2050001023186 | |
Numer producenta | CTB850N2X32D-G |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Elektroniczny testowy klucz dynamometryczny 850 Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
22 713,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 548,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 548,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo |
maksymalny moment obrotowy | 850 | 850 | 850 |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
Technika pomiarowa | elektroniczne | elektroniczne | elektroniczne |
Feedback | Wskazujący | Wskazujący | Wskazujący |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych |