{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 200 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 % | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | CTB2-G | |
długość całkowita L | 555 mm | |
zakres momentu obrotowego | 40 Nm - 200 Nm | |
rozdzielczość | 0,2 Nm | |
masa | 780 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne | |
Zasada zadziałania | Wyzwolenie elektromechaniczne | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | LR3 | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft; lbfin | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 467 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655360 200 | |
EAN / GTIN | 2050001023155 | |
Numer producenta | CTB200N2X19D-G |