• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Elektroniczny testowy klucz dynamometryczny 360 Nm

Nr art.: 655360 360
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 447,51 PLN /szt.
  • 964,64 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±1
  • złącze: Złącze USB
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 360 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±1 %
złącze Złącze USB
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria CTB2-G
długość całkowita L 815 mm
zakres momentu obrotowego 72 Nm - 360 Nm
rozdzielczość 0,4 Nm
masa 1 130 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/4 cal
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia Optyczne; Akustyczne
Zasada zadziałania Wyzwolenie elektromechaniczne
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii LR3
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych tak
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wskazujący
przełączalny odczyt Nm; lbfft; lbfin
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 722 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 655360 360
EAN / GTIN 2050001023162
Numer producenta CTB360N2X22D-G

Opis

Wykonanie:

Mocny klucz kontrolny z grzechotką wymienną i zwartą jednostką wskazań i obsługi. Sygnał optyczny i akustyczny sygnalizują osiągnięcie żądanego momentu obrotowego w sposóbwidoczny i słyszalny . Do pracy prawo- i lewoskrętnej.
Pamięć: 999 par wartości pomiarowych.
Zasilanie: Akumulatory NiMH, czas pracy 20 h, czas ładowania 3,5 h.
Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Zastosowanie:

Do szybkiego sprawdzania połączeń śrubowych.
Połączenie śrubowe jest dalej obracane o określony kąt. Na podstawie potrzebnego do tego momentu obrotowego (TW) wyliczany jest automatycznie i pokazywany pierwotny moment dokręcania (TA odpowiada TB) połączenia śrubowego.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

Wraz z ładowarką, instrukcja obsługi w języku niemieckim i angielskim.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 655265 (z RS232C do USB).

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.