• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Elektroniczne przyrządy do kontroli momentu obrotowego HCT 12 Nm

Nr art.: 654410 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 1 224,79 PLN /szt.
  • 22,85 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±1
  • złącze: Złącze USB; złącze Bluetooth
  • Zastosowanie bezprzewodowe: Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 12 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±1 %
złącze Złącze USB; złącze Bluetooth
Zastosowanie bezprzewodowe Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
rozdzielczość 0,01 Nm
zakres pomiarowy 1 Nm - 12 Nm
szerokość wskaźnika 146 mm
wysokość wskaźnika 86 mm
głębokość wskaźnika 161 mm
masa 3 kg
uchwyt czworokątny 3/8 cal
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
stopień ochrony IP IP 40
Seria HCT

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 654410 12
EAN / GTIN 4062406141202
Numer producenta 654410 12

Opis

Wykonanie:

Do użycia z mechanicznymi i cyfrowymi kluczami dynamometrycznymi (nie HCT) i wkrętakami, a także
kluczami dynamometrycznymi HCT. Ustawianie i sprawdzanie prawo- i lewoskrętnych wkrętaków
i kluczy dynamometrycznych z wyzwalaczem i wskaźnikiem.
  • Wyświetlacz: Duży, kontrastowy wyświetlacz TFT 2,8 cala z podwójną skalą zapewniający stabilny kąt widzenia. Ze wskaźnikiem pamięci.
  • Miejsce w pamięci: 1000 wartości pomiarowych ze znacznikiem czasu (wraz z datą i godziną) i 20 programowanych przypadków testowych.
  • Tryby: Wyświetlanie ciągłe (Track), rozpoznawanie punktu przegięcia (First-Peak) i wskazania wartości szczytowej (Peak-Hold). W razie użycia z kluczem dynamometrycznym HCT dostępne są 2 inne tryby: Track-HCT i Peak-Hold-HCT. Jednocześnie na wyświetlaczu przyrządu wyświetlane są zmierzone wartości klucza dynamometrycznego HCT oraz zmierzone wartości przyrządu kontrolnego do pomiaru momentu obrotowego. Osiągnięte wartości szczytowe są wyświetlane w porównaniu i oceniane automatycznie.
  • Mocowanie: można mocować do płaskich powierzchni (stoły, ściany itp.) za pomocą 4 śrub (M10).
  • 3 gniazda do bezpiecznego magazynowanych adapterów (kształtka powiększająca).
  • Wyjście danych: Przez Bluetooth lub USB-C.
  • Możliwe aplikacje bezprzewodowe: Aplikacja HCT dla systemu Windows i aplikacja mobilna HCT. Przyrząd kontrolny ma dwukierunkowe złącze. Przyrząd kontrolny może być również obsługiwany niezależnie (bez aplikacji).
  • Aplikacje: Aktywacja aplikacji HCT na Windows wymaga klucza sprzętowego Bluetooth 49 8999 (licencja) oraz oprogramowania dla Windows (http://ho7.eu/win-app-hct). Aplikacja mobilna HCT jest dostępna bezpłatnie na systemy iOS i Android.
  • Dopuszczenie radiowe: Przyrząd do pomiaru momentu obrotowego z interfejsem Bluetooth mają dopuszczenie radiowe ważne we wszystkich krajach UE, Szwajcarii, Norwegii, Turcji i Wielkiej Brytanii.
  • Ochrona hasłem: możliwa jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem w menu (hasło główne) oraz do zabezpieczenia przypadków testowych. Ponadto użytkownik ma możliwość wprowadzenia takiego ustawienia, aby kontynuacja pracy przy nieprawidłowym przeprowadzeniu przypadku testowego była możliwa wyłącznie po podaniu hasła.
  • Sygnały ostrzegawcze: optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). Akustyczny sygnał ostrzegawczy można indywidualnie dezaktywować.
  • Klasa ochrony IP40
  • Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski.
  • Ustawienia fabryczne: Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
  • Wskazanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym i datą ostatniej kalibracji. Datę następnej kalibracji można ustawić na przyrządzie do pomiaru momentu obrotowego.

Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.

Zaleta:

W razie korzystania z przyrządu do pomiaru momentu obrotowego HCT w połączeniu z kluczem dynamometrycznym HCT:
  • Jednoczesna prezentacja wyników pomiarów klucza dynamometrycznego HCT i przyrządu kontrolnego do pomiaru momentu obrotowego HCT na wyświetlaczu przyrządu do pomiaru momentu obrotowego.
  • Wyświetlanie i automatyczna ocena wartości szczytowych osiągniętych przez klucz dynamometryczny HCT i przyrząd do pomiaru momentu obrotowego HCT.
  • Klucze dynamometryczne HCT zablokowane ze względu na przeciążenie można ponownie włączyć za pomocą przyrządu do pomiaru momentu obrotowego. (Po aktywacji zaleca się kalibrację kluczy dynamometrycznych HCT).

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Zalety radiowej transmisji danych przy użyciu Bluetooth:
  • Łatwa transmisja danych: Po naciśnięciu przycisku wynik pomiaru jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji na komputerze PC (np. Excel lub Word) lub do smartfona – nie jest wymagany klucz sprzętowy.
  • Swoboda ruchu: Brak nieporęcznych kabli transmisji danych.
  • Niezależność od miejsca: Pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio na maszynie i przekazywane do aplikacji drogą radiową.
  • Bezpieczna transmisja danych: Bez błędów odczytu lub transmisji – możliwa integracja kilku przyrządów pomiarowych.

Aby móc w pełni korzystać z zalet oprogramowania układowego do obsługi aplikacji i Bluetooth kluczy dynamometrycznych HCT, należy je aktualizować!

Oprogramowanie układowe aplikacji GARANT od wersji 3.37, oprogramowanie układowe Bluetooth od wersji 0.95.
Oprogramowanie układowe aplikacji HOLEX od wersji 1.1.10, oprogramowanie układowe Bluetooth od wersji 1.3.6.

Funkcja:

IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Klasa dokładności:

W prawo i w lewo: +/- 1%.

W dostawie:

Przewód do transmisji danych USB-C (1,8 m), zasilacz (USB-A), adaptery krajowe (typu A, C, G oraz I), certyfikat zgodności. Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.
Z kształtką powiększającą nr 649550 wielk. 1 (1/4 cala do 3/8 cala) i złączem trzpieniowym nr 650006 wielk. 3.

Wskazówka:

Pasujące adaptery dodatkowe są dostępne pod nr 649550 i nr 650006.

Za pośrednictwem darmowej aplikacji na smartfony można opcjonalnie odtwarzać najnowsze oprogramowanie urządzenia na przyrządzie kontrolnym przez Bluetooth, aby móc aktywować przyszłe rozszerzenia funkcji.