{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 14 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 7422 | |
⌀ po stronie napędu | 24,6 mm | |
długość | 60 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | |
wersja | Powłoka TiN | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
z końcówką sferyczną | nie | |
z pierścieniem przytrzymującym | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643233 14 | |
EAN / GTIN | 4000896046898 | |
Numer producenta | 986-14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala Powłoka TiN 14 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
69,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
44,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 24,6 | 24 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | Wkrętak 6-kątny |
długość | 60 | 140 |
norma | DIN 7422 | DIN 7422 |
powierzchnia | chromowane | chromowana |
sześciokąt | 14 | 14 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |