{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 14 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 7422 | |
⌀ po stronie napędu | 24 mm | |
długość | 140 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
z końcówką sferyczną | nie | |
z pierścieniem przytrzymującym | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643313 14 | |
EAN / GTIN | 4062406235642 | |
Numer producenta | 643313 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa, 6-kątny: 14mm
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
44,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
61,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 24 mm | 25 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 140 mm | 140 mm |
sześciokąt | 14 mm | 14 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |