Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa, 6-kątny: 5mm

Nr art.: 643313 5
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 096 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątny (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
norma DIN 7422
⌀ po stronie napędu 22 mm
długość 120 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
z końcówką sferyczną nie
z pierścieniem przytrzymującym nie
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 643313 5
EAN / GTIN 4069515007603
Numer producenta 643313 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.