Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 32-elem.

Nr art.: 637940
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 10-32
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 5-14

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    liczba części 32
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
    Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 10-32 mm
    Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 5-14 mm
    długość 355 mm
    szerokość 235 mm
    wysokość 65 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne; Wkrętak do śrub TORX®
    rozwartości kluczy metryczne
    Rodzaj produktu Klucze nasadowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 637940
    EAN / GTIN 4000896181407
    Numer producenta 954-1

    Opis

    Wykonanie:

    Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120​.
    Z 6-kątnymi nasadkami kluczy nasadowych i nasadkami wkrętakowymi z powłoką TiN. Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN dla wysokiej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

    Zastosowanie:

    Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M22, śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M6 − M18,
    śrub Torx® wewn. z gwintem M4 − M10.

    W dostawie:

    nasadki 6-kątne: 16 szt. wielk. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    Wkładki do wkrętaków 6-kątne
    z powłoką TiN: 7 szt. nr 643233 rozm. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
    Wkładki do wkrętaków Torx®
    z powłoką TiN: 6 szt. wielk. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
    przedłużki: 1 szt., wielk. 123 mm
    przegub Cardana: 1 szt.
    grzechotka: 1 szt.
    Przechowywanie w: Kasetka z tworzywa sztucznego z podpórką

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka