{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 4 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 7422 | |
⌀ po stronie napędu | 23 mm | |
długość | 60 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | |
wersja | Powłoka TiN | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
z końcówką sferyczną | nie | |
z pierścieniem przytrzymującym | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643233 4 | |
EAN / GTIN | 4000896046928 | |
Numer producenta | 986-4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala Powłoka TiN, sześciokąt: 4mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
54,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
29,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
107 sztuk w magazynie
38,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
65,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 23 mm | 24 mm | 22,5 mm | 21,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 60 mm | 58 mm | 60 mm | 140 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |