Komplet nasadek 6-kątnych z powłoką TiN, czworokąt, 1/2 cala 9-elem.

Nr art.: 639406
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 5-17

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    liczba części 9
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
    Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 5-17 mm
    długość 185 mm
    szerokość 153 mm
    wysokość 52 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy do śrub TORX®; Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
    Rodzaj produktu Klucz nasadowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 639406
    EAN / GTIN 4000896193530
    Numer producenta 986/9N

    Opis

    Wykonanie:

    Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 /3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
    Z ostrzami z powłoką TiN dla doskonałej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

    Zastosowanie:

    Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M6 − M24.

    Materiał:

    Tuleja ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia chromowana niełuszcząco. Grot ze stali specjalnej z powłoką TiN.

    W dostawie:

    nasadki wkrętakowe: 9 szt. nr 643233 rozm. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17
    przechowywane w: Smartcase z funkcją ustawiania

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka