{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 19 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ po stronie napędu | 31 mm | |
długość | 47 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
powierzchnia | z tworzywa sztucznego, izolowane | |
z profilem AS-drive | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637687 19 | |
EAN / GTIN | 4067263080480 | |
Numer producenta | 637687 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 19mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
61,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
28,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
29,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
28,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
27,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 31 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 12-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość | 47 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
rozwartość klucza | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |