Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive 19 mm

Nr art.: 637125 19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • profil nasadek sześciokątnych: Surfacedrive
  • materiał: stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 3/4 cal
    rozwartość klucza 19 mm
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
    profil nasadek sześciokątnych Surfacedrive
    norma DIN 3124
    ⌀ po stronie napędu 25,6 mm
    długość 29 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive
    materiał stal chromowo-wanadowa
    powierzchnia chromowana
    Rodzaj produktu Klucz nasadowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 637125 19
    EAN / GTIN 4045197497444
    Numer producenta 637125 19

    Opis

    Wykonanie:

    Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
    Otwór klucza Surface Drive pozwala na lepsze dopasowanie i większa siłę działania. Ucisk działa bezpośrednio na powierzchnię nakrętek i śrub, chroni się wrażliwe krawędzie. Także wymiary pośrednie np. w calach (A/F, BSF, BSW) i zużyte śruby mogą być dociągnięte i poluzowane za pomocą Surface Drive.

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, chromowana.