{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 21/32 cal | |
rozwartość klucza | 17 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
profil nasadek sześciokątnych | Surfacedrive | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 23,4 mm | |
długość | 27 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637125 17 | |
EAN / GTIN | 4045197497406 | |
Numer producenta | 637125 17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 17mm
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
26,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
24,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
28,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
28,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
61,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 12-kątny | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
rozwartość klucza | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |