{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 9 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
profil nasadek sześciokątnych | Surfacedrive | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 13,4 mm | |
długość | 25,5 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637125 9 | |
EAN / GTIN | 4045197497246 | |
Numer producenta | 637125 9 |