Nasadka 6-kątna, 3/8 cala Surface Drive 13 mm

Nr art.: 637125 13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • profil nasadek sześciokątnych: Surfacedrive
  • materiał: stal chromowo-wanadowa

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1/2 cal
rozwartość klucza 13 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
profil nasadek sześciokątnych Surfacedrive
norma DIN 3124
⌀ po stronie napędu 18,4 mm
długość 25,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 637125 13
EAN / GTIN 4045197497321
Numer producenta 637125 13

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
Otwór klucza Surface Drive pozwala na lepsze dopasowanie i większa siłę działania. Ucisk działa bezpośrednio na powierzchnię nakrętek i śrub, chroni się wrażliwe krawędzie. Także wymiary pośrednie np. w calach (A/F, BSF, BSW) i zużyte śruby mogą być dociągnięte i poluzowane za pomocą Surface Drive.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka