{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 17 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 23,4 mm | |
długość | 27 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
z profilem AS-drive | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637220 17 | |
EAN / GTIN | 4045197163233 | |
Numer producenta | 637220 17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala 17 mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
23,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
27,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 | 3/8 |
długość | 27 | 27 |
norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
powierzchnia | chromowana | chromowana |
rozwartość klucza | 17 | 17 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |