{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 16 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 22 mm | |
długość | 27 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
z profilem AS-drive | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637220 16 | |
EAN / GTIN | 4045197163226 | |
Numer producenta | 637220 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadka 6-kątna, 3/8 cala 16 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
22,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
29,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
59,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 22 mm | 22 mm | 27 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
powierzchnia | chromowana | chromowana | z tworzywa sztucznego, izolowane |
rozwartość klucza | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |