{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 21 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 27,9 mm | |
długość | 29 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
z profilem AS-drive | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637220 21 | |
EAN / GTIN | 4045197163264 | |
Numer producenta | 637220 21 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 21mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
34,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
34,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
34,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
403 sztuk w magazynie
33,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 27,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 12-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
rozwartość klucza | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |