{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 19 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 25,6 mm | |
długość | 29 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
z profilem AS-drive | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637220 19 | |
EAN / GTIN | 4045197163257 | |
Numer producenta | 637220 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadka 6-kątna, 3/8 cala 19 mm
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
29,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
28,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
61,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
powierzchnia | chromowana | chromowana | z tworzywa sztucznego, izolowane |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |