{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 19 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
⌀ po stronie napędu | 25,6 mm | |
długość | 29 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 12-kątny | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637029 19 | |
EAN / GTIN | 4062406061043 | |
Numer producenta | 637029 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 19mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
27,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
49,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 25,6 mm | 25,6 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 12-kątny | Klucz nasadowy 12-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość | 29 mm | 64 mm |
rozwartość klucza | 19 mm | 19 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |