{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 9 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
⌀ po stronie napędu | 13,4 mm | |
długość | 25,5 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 12-kątny | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637029 9 | |
EAN / GTIN | 4062406060947 | |
Numer producenta | 637029 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 9mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
26,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
22,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
17,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
26,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 12-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość | 25,5 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25 mm |
rozwartość klucza | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |