{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 18 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ po stronie napędu | 30 mm | |
długość | 45 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
powierzchnia | z tworzywa sztucznego, izolowane | |
z profilem AS-drive | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637687 18 | |
EAN / GTIN | 4067263080473 | |
Numer producenta | 637687 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane 18 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
61,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
26,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
29,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 30 mm | 24,5 mm | 24,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
powierzchnia | z tworzywa sztucznego, izolowane | chromowana | chromowana |
rozwartość klucza | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |