Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala 146 mm

Nr art.: 632829 146
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
    długość całkowita 146 mm
    Rodzaj produktu Klucze nasadowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 632829 146
    EAN / GTIN 4062406063481
    Numer producenta 632829 146

    Opis

    Wykonanie:

    Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
    Bezbłędne zakładanie końcówek dzięki wpuszczanym gniazdom, uwypuklonym czopom oraz czterem wpustom zatrzaskowym.

    Norma:

    Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.
    DIN 3122-E 6,3

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

    Pasuje do:

    Nasadki do narzędzi ręcznych.