Zestaw kluczy nasadowych 1/4″-czterokątnych 38-elem., Typ: 6

Nr art.: 630855 6
Kopiuj
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
703 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 5-13
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-8
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 5×10

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 5-13 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 3-8 mm
Opakowanie Kaseta z tworzywa sztucznego ABS
długość 257 mm
szerokość 147 mm
wysokość 45 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Klucz nasadowy do śrub TORX®; wkrętak 6-kątny; Wkrętak do śrub TORX®
Stopień wypełnienia szuflady w G 5×10
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630855 6
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406060268
Kopiuj
Numer producenta 630855 6
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2,5 − M8. Do śrub Torx® zewn. z gwintem M3 − M8.
Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M8. Do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Nasadki kluczy nasadowych do śrub z łbem 6-kątnym: 10 szt. nr 631029 rozm. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nasadki kluczy nasadowych do śrub Torx®: 6 szt. podobne do nr 631500 rozm. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Bity, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: 5 szt., wielk. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bity, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: 10 szt. rozm. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633029, rozm. 116
Przetyczka: 1 szt. nr 632829, rozm. 146
Przedłużki: 2 szt. nr 632429, rozm. 50; 150
Przegub Cardana: 1 szt. nr 633529 rozm. 1/4
Grzechotka: 1 szt. nr 632025 rozm. 1/4
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka