Zestaw kluczy nasadowych 1/4″-czterokątnych 39-elem., Typ: 6

Nr art.: 630299 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-13
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-8
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 5×10

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 4-13 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 3-8 mm
Opakowanie Kaseta z tworzywa ABS z zatrzaskiem
długość 257 mm
szerokość 147 mm
wysokość 45 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; wkrętak 6-kątny; Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętak płaski; Wkrętak do śrub TORX®
Stopień wypełnienia szuflady w G 5×10
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630299 6
EAN / GTIN 4062406060275
Numer producenta 630299 6

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
System-Box z niemal niezniszczalnego tworzywa ABS z zawiasami i nowoczesnym, przyjaznym dla użytkownika szybkim zamknięciem.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8
oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M10.
Do śrub Pozidriv i Phillips z gwintem M2 – M6, wkrętów płaskich z gwintem M2 − M4
oraz do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 12 szt. nr 631029 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bity, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: 5 szt. zbliżonych do nr 675240, rozm. 3; 4; 5; 6; 8
Bity, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt. zbliżone do nr 675310, rozm. 1, 2; 3
Bity, C 6,3, do śrub Pozidriv: 1 szt. zbliżona do nr 675320, rozm. 2
Bity, C 6,3, do śrub płaskich: 4 szt. zbliżone do nr 675250, rozm. 3; 4; 5,5; 6,5
Bity, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: 8 szt. zbliżone do nr 675340 rozm. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Adapter do bitów: 1 szt. zbliżona do nr 676800, rozm. 4/4
Uchwyt nasadzany: 1 szt. nr 632829, rozm. 146
przedłużki: 2 szt. nr 632429, rozm. 50; 100
przegub Cardana: 1 szt. nr 633529 rozm. 1/4
grzechotka: 1 szt. nr 632025 rozm. 1/4
przechowywane w: Kaseta z tworzywa sztucznego ABS