{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 19 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 3,5-13 mm | |
Opakowanie | Kaseta z tworzywa sztucznego ABS | |
długość | 257 mm | |
szerokość | 147 mm | |
wysokość | 45 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Stopień wypełnienia szuflady w G | 5×10 | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 630162 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060244 | |
Numer producenta | 630162 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Zestaw kluczy nasadowych 1/4″-czterokątnych 19 elem., Typ: 6
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
846,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
636,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
337,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
402,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | klucz nasadowy 6-kątny | klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal |
szerokość | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
wysokość | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
długość | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 3,5-13 mm | 4-13 mm | 4-13 mm | 4-13 mm |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |