{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX10 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Wymiary profilu A | 2,7 mm | |
⌀ po stronie napędu | 12 mm | |
długość | 100 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
wersja | długie | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631773 TX10 | |
EAN / GTIN | 4062406235178 | |
Numer producenta | 631773 TX10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala długie, profil Torx®: TX10
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
39,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
48,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 12 mm | 12,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal |
długość | 100 mm | 100 mm |
profil Torx® | TX10 | TX10 |
Wymiary profilu A | 2,7 mm | 2,7 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |