{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX10 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Wymiary profilu A | 2,7 mm | |
⌀ po stronie napędu | 12,5 mm | |
długość | 100 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631769 TX10 | |
EAN / GTIN | 4062406265274 | |
Numer producenta | 631769 TX10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala długie TX10
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
48,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
39,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
33,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 12,5 | 12 | 12 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
długość | 100 | 100 | 25 |
powierzchnia | matowy chromowany | chromowana | chromowana |
materiał | stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
Wymiary profilu A | 2,7 | 2,7 | 2,7 |