{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX8 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Wymiary profilu A | 2,3 mm | |
⌀ po stronie napędu | 12,5 mm | |
długość | 100 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | matowy chromowany | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631769 TX8 | |
EAN / GTIN | 4062406265250 | |
Numer producenta | 631769 TX8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala długie TX8
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
48,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
38,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 12,5 mm | 12 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal |
długość | 100 mm | 100 mm |
profil Torx® | TX8 | TX8 |
Wymiary profilu A | 2,3 mm | 2,3 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |