Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala długie, profil Torx®: TX40

Nr art.: 631773 TX40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX40
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Wymiary profilu A 6,6 mm
⌀ po stronie napędu 12 mm
długość 100 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
wersja długie
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 631773 TX40
EAN / GTIN 4062406235239
Numer producenta 631773 TX40

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.