{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX30 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Wymiary profilu A | 5,5 mm | |
⌀ po stronie napędu | 12 mm | |
długość | 100 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
wersja | długie | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631773 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406235222 | |
Numer producenta | 631773 TX30 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala długie TX30
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
39,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
48,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
33,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 12 | 12,5 | 12 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
długość | 100 | 100 | 25 |
powierzchnia | chromowana | matowy chromowany | chromowana |
profil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 |
Wymiary profilu A | 5,5 | 5,5 | 5,5 |