{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX15 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Wymiary profilu A | 3,2 mm | |
⌀ po stronie napędu | 12 mm | |
długość | 100 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
wersja | długie | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631773 TX15 | |
EAN / GTIN | 4062406235185 | |
Numer producenta | 631773 TX15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala długie TX15
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
39,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
48,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 12 | 12,5 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 | 1/4 |
długość | 100 | 100 |
profil Torx® | TX15 | TX15 |
Wymiary profilu A | 3,2 | 3,2 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |