Wkrętaki do śrub Torx®, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene, profil Torx®: TX15

Nr art.: 625332 TX15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX15
długość grotu 80 mm
długość całkowita 175 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX® z otworem
funkcja przytrzymywania nie
materiał grotu Stal specjalna chromowo-wanadowa
materiał uchwytu 2-komponentowe tworzywo Haptoprene
powierzchnia niklowana i chromowana
spiczaste czarny
obrotowa nasadka nie
końcówka sferyczna nie
otwór w profilu Torx® tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625332 TX15
EAN / GTIN 4067263012917
Numer producenta 625332 TX15

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona. Od rozm. TX30 z sześciokątem do wspomagania kluczem.

Zaleta:

Dzięki otworowi w profilu Torx® nadaje się do śrub z kołkiem zabezpieczającym.