Wkrętaki do wkrętów Torx® i 6-kątnych, liczba narzędzi: 15

Nr art.: 953182 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 15
wersja z wkrętakiem
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 953182 15
EAN / GTIN 4067263723417
Numer producenta 953182 15

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 953182: 1 szt.
Wkrętaki 6-kątne GARANT nr 627722 rozm. 2; 2,5: po 1 szt.
wkrętak trzpieniowy 6-kątny GARANT, nr 627742 wielk. 3; 4; 5; 6; 8: po 1 szt.
Wkrętaki płaskie GARANT do Torx® nr 625332 wielk. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: po 1 szt.