Zestaw wkrętaków do Torx®, liczba narzędzi: 9

Nr art.: 953116 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 6×24

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 6×24
szerokość 150 mm
głębokość 600 mm
szerokość w G 6
głębokość w G 24
liczba narzędzi 9
wersja z wkrętakiem
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 953116 9
EAN / GTIN 4067263723233
Numer producenta 953116 9

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 953116: 1 szt.
Zestaw wkrętaków GARANT do śrub Torx®, nr 625332 rozm. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: po 1 szt.