{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX40 | |
długość grotu | 140 mm | |
długość całkowita | 260 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® z otworem | |
funkcja przytrzymywania | nie | |
materiał grotu | Stal specjalna chromowo-wanadowa | |
materiał uchwytu | 2-komponentowe tworzywo Haptoprene | |
powierzchnia | niklowana i chromowana | |
spiczaste | czarny | |
obrotowa nasadka | nie | |
końcówka sferyczna | nie | |
otwór w profilu Torx® | tak | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625332 TX40 | |
EAN / GTIN | 4067263012986 | |
Numer producenta | 625332 TX40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki do śrub Torx®, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene, profil Torx®: TX40
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
79,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
34,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® z otworem | Wkrętak do śrub TORX® |
długość całkowita | 260 mm | 250 mm |
długość grotu | 140 mm | 130 mm |
materiał uchwytu | 2-komponentowe tworzywo Haptoprene | Tworzywo wielokomponentowe |
materiał grotu | Stal specjalna chromowo-wanadowa | |
profil Torx® | TX40 | TX40 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |