{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX20 | |
długość grotu | 250 mm | |
długość całkowita | 350 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® z otworem | |
funkcja przytrzymywania | nie | |
materiał grotu | Stal specjalna chromowo-wanadowa | |
materiał uchwytu | 2-komponentowe tworzywo Haptoprene | |
powierzchnia | niklowana i chromowana | |
spiczaste | czarny | |
obrotowa nasadka | nie | |
końcówka sferyczna | nie | |
otwór w profilu Torx® | tak | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625332 TX20/250 | |
EAN / GTIN | 4067263012948 | |
Numer producenta | 625332 TX20/250 |