{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX20 | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 132 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625173 TX20 | |
EAN / GTIN | 4013288208279 | |
Numer producenta | 05023373001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wkrętaki do śrub Torx®, z uchwytem poprzecznym, profil Torx®: TX20
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
65,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
32,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
36,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
38,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
długość całkowita | 132 mm | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
długość grotu | 100 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |