{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX20 | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 125 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
spiczaste | czarny | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625221 TX20 | |
EAN / GTIN | 4045197950437 | |
Numer producenta | 625221 TX20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wkrętak do śrub z gniazdem Torx®, krótki z uchwytem poprzecznym TX20
na zamówienie
w magazynie
208 sztuk w magazynie
32,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
36,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie
38,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
wykonanie chwytu | okrągłe | ||
długość całkowita | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
długość grotu | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
spiczaste | czarny | czarny | czarny |
profil Torx® | TX20 | TX20 | TX20 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |