Wkrętaki do śrub Torx®, z uchwytem poprzecznym TX25

Nr art.: 625173 TX25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    profil Torx® TX25
    długość grotu 100 mm
    długość całkowita 132 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 625173 TX25
    EAN / GTIN 4013288208293
    Numer producenta 05023375001

    Opis

    Wykonanie:

    Ergonomiczny, przyjemny w dotyku 2-komponentowy uchwyt poprzeczny z wgłębieniami na palce zapewnia dobre przenoszenie siły i niemęczącą pracę. Z boczną końcówką do wspomagania i funkcją przytrzymywania na ramieniu długim zapewniającą pewny chwyt śruby na narzędziu. Powierzchnia grotów chromowana na matowo.