{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX15 | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 132 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625173 TX15 | |
EAN / GTIN | 4013288208262 | |
Numer producenta | 05023372001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wkrętaki do śrub Torx®, z uchwytem poprzecznym, profil Torx®: TX15
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
60,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
33,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
154 sztuk w magazynie
29,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
78 sztuk w magazynie
33,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
długość całkowita | 132 mm | 225 mm | 125 mm | 146 mm |
długość grotu | 100 mm | 200 mm | 100 mm | 100 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |