{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX15 | |
długość grotu | 200 mm | |
długość całkowita | 225 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
spiczaste | czarny | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625231 TX15 | |
EAN / GTIN | 4045197950505 | |
Numer producenta | 625231 TX15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wkrętak do śrub z Torx®, długi z uchwytem poprzecznym TX15
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
33,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
139 sztuk w magazynie
29,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
33,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
długość całkowita | 225 mm | 125 mm | 146 mm |
długość grotu | 200 mm | 100 mm | 100 mm |
spiczaste | czarny | czarny | czarny |
materiał uchwytu | Haptoprene | ||
profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |