{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX40 | |
długość grotu | 200 mm | |
długość całkowita | 232 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
spiczaste | czarny | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625231 TX40 | |
EAN / GTIN | 4045197950550 | |
Numer producenta | 625231 TX40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wkrętak do śrub z Torx®, długi z uchwytem poprzecznym TX40
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
50,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
36,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
65,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
wykonanie chwytu | okrągłe | ||
długość całkowita | 232 mm | 132 mm | 245 mm |
długość grotu | 200 mm | 100 mm | 170 mm |
spiczaste | czarny | czarny | czarny |
profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |